※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
NW テーパー めすねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
NW
50
注文コード
53342818
品番
NW50RC3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
NW
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
NW
50
チューブ/パイプサイズ
3/8 inch
適合規格
テーパーねじ
タイプ
寸法C
寸法A(mm)
75
寸法L(mm)
42.9
材質(フランジ)
SUS 304
材質(継手)
SUS 316
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53342818
NW50RC3/8
13822850
NW50RC3/8A
NW テーパー めすねじ
コスモ・テック
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)