曜日別特売
NW40LF1/4TM2 NW 水冷・ガス導入機 コスモ・テック 53343807

NW 水冷・ガス導入機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個NW40チューブ数2注文コード53343807品番NW40LF1/4TM2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304適合規格VCR(R)寸法A(mm)75寸法D(mm)75寸法B(mm)125寸法C(mm)125材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応NW40チューブ/パイプサイズ1/4 inchチューブ数2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする