SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2XBW
CDRQ2XBW10-90-A93L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
(90)80~100
オートスイッチ種類
A93
寸法(mm)
10
注文コード
53344532
品番
CDRQ2XBW10-90-A93L
参考基準価格(税別)
¥26,950
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
揺動角度(°)
(90)80~100
ポートねじの種類
(-)M5
寸法(mm)
10
リード線(m)
(L)3
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
軸形式
(W)両軸
CADデータダウンロード