SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2XBW
CDRQ2XBW15-180-M9B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
(180)170~190
オートスイッチ種類
M9B
寸法(mm)
15
注文コード
53344541
品番
CDRQ2XBW15-180-M9B
参考基準価格(税別)
¥30,140
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
揺動角度(°)
(180)170~190
ポートねじの種類
(-)M5
寸法(mm)
15
リード線(m)
(-)0.5
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
軸形式
(W)両軸
CADデータダウンロード