曜日別特売
CDRQ2XBW20-90-M9BL ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2XBW SMC 53344627

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2XBWCDRQ2XBW20-90-M9BL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は揺動角度・オートスイッチ種類・寸法など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
(90)80~100
オートスイッチ種類
M9B
寸法(mm)
20
注文コード
53344627
品番
CDRQ2XBW20-90-M9BL
参考基準価格(税別)¥35,750販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)

揺動角度(°)
(90)80~100
ポートねじの種類
(-)Rc1/8
寸法(mm)
20
リード線(m)
(L)3
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
軸形式
(W)両軸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする