曜日別特売
CDRQ2XBW30-180-M9BW ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2XBW SMC 53344681

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2XBWCDRQ2XBW30-180-M9BW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は揺動角度・オートスイッチ種類・寸法など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
(180)170~190
オートスイッチ種類
M9BW
寸法(mm)
30
注文コード
53344681
品番
CDRQ2XBW30-180-M9BW
参考基準価格(税別)¥42,630販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)

揺動角度(°)
(180)170~190
ポートねじの種類
(-)Rc1/8
寸法(mm)
30
リード線(m)
(-)0.5
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
軸形式
(W)両軸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする