曜日別特売
CDRQBW20-180C-A73C ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBW SMC 53344891

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBWCDRQBW20-180C-A73C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は揺動角度が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
180
注文コード
53344891
品番
CDRQBW20-180C-A73C
参考基準価格(税別)¥36,850販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

揺動角度(°)
180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする