PMS-150APU PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347298

 

PMS-150APU PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347298
PMS-150APU PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347298
PMS-150APU PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347298
PMS-150APU PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347298

PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150注文コード53347298品番PMS-150APU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。

用途手押し台車等に使用されます。車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)300取付座(mm)120×120取付高(mm)198材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)質量(g)2271車輪幅(mm)38表面処理三価ユニクロ仕上旋回半径(mm)115取付寸法(mm)94×94(87×87)ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])300[306]穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)40
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする