エバラポンプ(荏原製作所)
汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
三相200
取扱液
(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
吐出口径(Φmm)
65
注文コード
53349024
品番
65DV2A51.5A
参考基準価格(税別)
¥279,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・取扱液・吐出口径
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。
4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途
汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
吐出口径(Φmm)
65
出力(kW)
1.5
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.180/10.0、0.710/3.5
吐出量(m
3
/min)
0.18・0.71
取扱液
(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※固形物・繊維物ともに多少の傷はつきますので、無傷を前提とする場合は使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000