曜日別特売

LB55 1人用コーナーイス スチール脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台色(張地)ベージュ注文コード53351246品番LB55LA PE55
参考基準価格(税別)¥105,100販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。

色(張地)ベージュ座面高さ(mm)425本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×710幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600張地クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,160/税込3,476
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする