CLM-32LD 中型シーリングライト アイリスオーヤマ 53351787

 

CLM-32LD 中型シーリングライト アイリスオーヤマ 53351787
CLM-32LD 中型シーリングライト アイリスオーヤマ 53351787
CLM-32LD 中型シーリングライト アイリスオーヤマ 53351787
CLM-32LD 中型シーリングライト アイリスオーヤマ 53351787
CLM-32LD 中型シーリングライト アイリスオーヤマ 53351787
CLM-32LD 中型シーリングライト アイリスオーヤマ 53351787
CLM-32LD 中型シーリングライト アイリスオーヤマ 53351787
CLM-32LD 中型シーリングライト アイリスオーヤマ 53351787

中型シーリングライト

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード53351787品番CLM-32LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型シーリングライトよりも明るく、通常サイズのシーリングライトよりもコンパクト。ウォークインクローゼットやパントリーなど、家中様々な場所で大活躍の中型シーリングライトです

消費電力(W)28光束(Lm)2800演色指数(Ra)80材質ポリプロピレン質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×91定格寿命(時間)40000色温度(K)3000使用場所室内用光色電球色

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき900/税込990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53351769
2022-06-02
用途: 居室にて使用
合同会社さと山

良い製品である。取り付け簡単で、大きさの割に明るい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする