曜日別特売
SMWD-8 喫煙設備標識 脱煙装置付き SMWD グリーンクロス 53352006

SMWD-8 喫煙設備標識 脱煙装置付き SMWD グリーンクロス 53352006
SMWD-8 喫煙設備標識 脱煙装置付き SMWD グリーンクロス 53352006

喫煙設備標識 脱煙装置付き SMWD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容喫煙目的室あり注文コード53352006品番SMWD-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。脱煙設備有りの表記があります。

用途設備周知標識として。表示内容喫煙目的室あり取付け方法ビス・インシュロック等(別売)材質エコボードアズワン品番64-6564-72メーカー商品コード1146551408仕様四隅穴あり・角R加工有幅(mm)450高さ(mm)600質量(g)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする