曜日別特売
SWAD-01M 喫煙設備標識 脱煙装置付き SWAD グリーンクロス 53352329

SWAD-01M 喫煙設備標識 脱煙装置付き SWAD グリーンクロス 53352329
SWAD-01M 喫煙設備標識 脱煙装置付き SWAD グリーンクロス 53352329

喫煙設備標識 脱煙装置付き SWAD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容喫煙専用室あり材質マグネット注文コード53352329品番SWAD-01M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。脱煙設備有りの表記があります。

用途設備周知標識として。表示内容喫煙専用室あり取付け方法マグネット式材質マグネット質量(g)500アズワン品番64-6604-48幅(mm)200高さ(mm)400メーカー商品コード6300004101
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする