オカムラ(岡村製作所)
LB55 背付きベンチ1800W 木脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・張地
が
75
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色(張地)
テラコッタ
張地
布張り(インターロック)
注文コード
53353425
品番
LB55ZD FXW6
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥161,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
色(張地)
テラコッタ
座面高さ(mm)
425
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×600×710
張地
布張り(インターロック)
幅(mm)
1800
高さ(mm)
710
奥行(mm)
600
背もたれ
あり
人数
3人用イス
座高(mm)
425
材質(脚)
木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装
グリーン購入法
適合
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,840
/
税込
¥
5,324
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません