ロビーチェア 3人用 背無し

ロビーチェア 3人用 背無し - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア 3人用 背無し - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア 3人用 背無し - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア 3人用 背無し - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア 3人用 背無し - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア 3人用 背無し - ミズノ[オフィス家具]

座面先端の丸みが座り心地、立ち上がりをサポートします。

用途
医療施設各種ロビー。
バックヤード。
休憩用。
工場。
官庁関係。
セット内容
本体、脚
材質
本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部:鉄
高さ(mm)
385
奥行(mm)
550
間口(mm)
1510
本体
木枠/ウレタンフォーム
材質(脚部)
50・8Φ丸パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
内容量
1台
注意
※野外での使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07464611MWC-13N-BE101-0938
¥97,000
¥68,980
¥75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07464656MWC-13N-BR100-9402
¥97,000
¥68,980
¥75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07464726MWC-13N-OR101-0942
¥97,000
¥68,980
¥75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07464742MWC-13N-BL100-9404
¥97,000
¥68,980
¥75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07464927MWC-13N-LGR100-9425
¥97,000
¥68,980
¥75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする