ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ

ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ - アズワン

ユニバーサルロビーベンチ用のレザー調カバーです。
座面と背もたれの張り地が一体で、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できる抗菌・防汚・難燃カバーです。
ベンチの模様替えや、傷んだ張り地の上から保護カバーとしても使用可能です。

材質
抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・難燃)
質量(kg)
約3
色
ブラウン
適合サイズ(mm)
幅1800用
適合サイズ
ユニバーサルロビーベンチ(8-6465-01~04、8-6466-01~04)(全体奥行/580mm、座面奥行/460mm、背もたれ高さ/255mm)
アズワン品番
9-1084-08
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07629059TC-18BR
¥15,000
¥13,980
¥15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする