ヤマモトレーシング
VFR400R(NC-30) SPEC-A SUS 4-2-1 AL JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53358437
品番
10407-21SAB
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,868
販売価格(税別)
¥
99,880
バスケットに入れる
仕様
アルミ98×416
質量(kg)
3.8
タイプ
SUS4-2-1
適合車種
VFR400R(NC-30)
音量(dB)
95
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。