~98’ CB400SF/VS/VR SUS SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード53358464品番10408-01NCB
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様カーボン110×450質量(kg)2.3タイプS/O(VS/VR用)適合車種CB400SF/VS/VR音量(dB)95
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする