ヤマモトレーシング
RVF400(NC-35) SUS4-2-2 ケブラー JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53358543
品番
10409-32SKB
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥170,280
販売価格(税別)
¥
154,800
バスケットに入れる
仕様
ケブラー98×416
質量(kg)
7.5
タイプ
SUS4-2-2
適合車種
RVF400(NC-35)
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。