ヤマモトレーシング
HORNET600 SUS SLIP-ON カーボン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53358568
品番
10600-02NCN
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
カーボン110×425
質量(kg)
7.5
タイプ
S/O
適合車種
HORNET600
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。