ヤマモトレーシング
~03’ SILVER WING 600 SLIP-ON チタン120×500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53358647
品番
10604-01NTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
仕様
チタン120×500
質量(kg)
3.5
タイプ
S/O
適合車種
03' SILVER WING 600
音量(dB)
90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。