ヤマモトレーシング
CBR929RR SLIP-ON TI4-2-1 UP-TYPE チタン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53358717
品番
10902-01UTB
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
チタン120×500
質量(kg)
3.5
タイプ
S/O TI4-2-1 UP
適合車種
CBR929RR
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。