ヤマモトレーシング
VTR1000F SLIP-ON UP-TYPE チタン108×500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53358814
品番
11003-02UTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150,000
仕様
チタン108×500
質量(kg)
3.8
タイプ
S/O UP
適合車種
VTR1000F
音量(dB)
98
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。