10410-01NTB 99’~07’ CB400SF VTEC SLIP-ON チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53359128

99’~07’ CB400SF VTEC SLIP-ON チタン JMCAプレート付き

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード53359128品番10410-01NTB
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様チタン108×450質量(kg)2.3タイプS/O適合車種99'~07' CB400SF音量(dB)94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする