ヤマモトレーシング
~2002’ CBR-XX SUS4-2-1 カーボン 触媒付き JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53359268
品番
11100-21SCC
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
カーボン122×500
質量(kg)
6
タイプ
SUS4-2-1 触媒付き
適合車種
CBR-XX
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。