曜日別特売
11304-11UTB 03’~07’ CB1300SF TI4-1 UP-TYPE チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53359277

03’~07’ CB1300SF TI4-1 UP-TYPE チタン JMCAプレート付き

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード53359277品番11304-11UTB
参考基準価格(税別)¥211,000販売価格(税込)¥231,880
販売価格(税別)
210,800
仕様チタン108×500質量(kg)4.6タイプTI4-1 UP適合車種03'~07' CB1300SF音量(dB)94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする