ヤマモトレーシング
04’~05’ FORZA SUS フルエキ チタン JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53359313
品番
10258-01NTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,000
仕様
チタン120×400
質量(kg)
2.7
タイプ
SUS1-1
適合車種
04'~05' FORZA
音量(dB)
87
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。