ヤマモトレーシング
03’~07’ CB1300SF TI4-2-1 8耐仕様 チタン RACE
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53359688
品番
11304-21TT8
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
仕様
チタン108×500
質量(kg)
4.3
タイプ
TI4-2-1 8耐仕様(レース用)
適合車種
03'~07' CB1300SF
音量(dB)
100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。