ヤマモトレーシング
HORNET250 SUS4-1 TYPE-S 触媒無し JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53360144
品番
10259-11STN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,000
仕様
三角形×416
質量(kg)
4.8
タイプ
TYPE-S SUS4-1
適合車種
HORNET250
音量(dB)
94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。