曜日別特売
10259-11STC HORNET250 SUS4-1 TYPE-S 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53360153

10259-11STC HORNET250 SUS4-1 TYPE-S 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53360153
10259-11STC HORNET250 SUS4-1 TYPE-S 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53360153

HORNET250 SUS4-1 TYPE-S 触媒付き JMCAプレート付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53360153品番10259-11STC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000
仕様三角形×416質量(kg)4.8タイプTYPE-S SUS4-1適合車種HORNET250音量(dB)94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする