11009-01NTN 08’~13’ CBR1000RR SLIP-ON Sport Edition RACE ヤマモトレーシング 53360248

11009-01NTN 08’~13’ CBR1000RR SLIP-ON Sport Edition RACE ヤマモトレーシング 53360248
11009-01NTN 08’~13’ CBR1000RR SLIP-ON Sport Edition RACE ヤマモトレーシング 53360248

08’~13’ CBR1000RR SLIP-ON Sport Edition RACE

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード53360248品番11009-01NTN
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥181,280
販売価格(税別)
164,800
仕様三角形×450質量(kg)2.5タイプS/O Sport Edition RACE適合車種08'~16' CBR1000RR音量(dB)102
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする