曜日別特売
11009-21TTR 08’~13’ CBR1000RR TI4-2-1 TYPE-2 RACE ヤマモトレーシング 53360257

11009-21TTR 08’~13’ CBR1000RR TI4-2-1 TYPE-2 RACE ヤマモトレーシング 53360257
11009-21TTR 08’~13’ CBR1000RR TI4-2-1 TYPE-2 RACE ヤマモトレーシング 53360257
11009-21TTR 08’~13’ CBR1000RR TI4-2-1 TYPE-2 RACE ヤマモトレーシング 53360257

08’~13’ CBR1000RR TI4-2-1 TYPE-2 RACE

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード53360257品番11009-21TTR
参考基準価格(税別)¥310,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様三角形×450質量(kg)4.3タイプTI4-2-1(レース用) TYPE-2適合車種08'~ CBR1000RR音量(dB)102
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする