曜日別特売
10262-01NSN 11’~ FORZA SPEC-A SLIP-ON TYPE-S 触媒付き ヤマモトレーシング 53360424

10262-01NSN 11’~ FORZA SPEC-A SLIP-ON TYPE-S 触媒付き ヤマモトレーシング 53360424
10262-01NSN 11’~ FORZA SPEC-A SLIP-ON TYPE-S 触媒付き ヤマモトレーシング 53360424

11’~ FORZA SPEC-A SLIP-ON TYPE-S 触媒付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53360424品番10262-01NSN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
仕様SUS三角形質量(kg)3.2タイプS/O TYPE-S適合車種11'~ FORZA音量(dB)86
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする