ヤマモトレーシング
13’~ CBR400R チタン SLIP-ON TYPE-S
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53360564
品番
10415-01NSN
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×400
質量(kg)
1.5
タイプ
TI S/O
適合車種
13'~ CBR400R
音量(dB)
90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。