ヤマモトレーシング
14’~ CB1300SF SLIP-ON TYPE-S
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53360817
品番
11312-01STN
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥132,880
販売価格(税別)
¥
120,800
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×450 オールチタン製
質量(kg)
1.8
タイプ
S/O
適合車種
14'~ CB1300SF
音量(dB)
91
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。