11313-01MSN 14’~ CB1300SB SUS SLIP-ON メガホン ヤマモトレーシング 53360869

11313-01MSN 14’~ CB1300SB SUS SLIP-ON メガホン ヤマモトレーシング 53360869
11313-01MSN 14’~ CB1300SB SUS SLIP-ON メガホン ヤマモトレーシング 53360869
11313-01MSN 14’~ CB1300SB SUS SLIP-ON メガホン ヤマモトレーシング 53360869

14’~ CB1300SB SUS SLIP-ON メガホン

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード53360869品番11313-01MSN
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥114,180
販売価格(税別)
103,800
仕様ステンレスメガホン最大径Φ130 690mm程度 メガホン専用ブラックエンブレム エンドキャップ脱着式質量(kg)3タイプSUS S/O適合車種14'~ CB1300SB(2014年モデル専用)音量(dB)89
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする