ヤマモトレーシング
14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-SA
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53361036
品番
10801-01USA
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥174,680
販売価格(税別)
¥
158,800
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×400 アルミ削りだしエンドキャップ
質量(kg)
1.9
タイプ
S/O UP
適合車種
14'~17' VFR800X
音量(dB)
89
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。