ヤマモトレーシング
14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON カーボン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53361045
品番
10802-01NCN
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥118,580
販売価格(税別)
¥
107,800
バスケットに入れる
仕様
カーボンΦ122×400
質量(kg)
2.2
タイプ
S/O
適合車種
14'~17' VFR800F
音量(dB)
89
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。