ヤマモトレーシング
14’~ YZF-R25 SPEC-A SLIP-ON オーバル
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53361526
品番
20254-01NON
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
チタンオーバル×300
質量(kg)
1.4
タイプ
S/O
適合車種
14'~ YZF-R25
音量(dB)
91
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。