ヤマモトレーシング
~04’ GSX-R1000 SLIP-ON DOWN オーバル
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53361849
品番
31000-01DOB
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
楕円×500
質量(kg)
2
タイプ
S/O DOWN
適合車種
~04' GSX-R1000
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。