ヤマモトレーシング
~04’ GSX1400 チタン SLIP-ON TWIN チタン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53361885
品番
31400-02NTN
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥165,880
販売価格(税別)
¥
150,800
バスケットに入れる
仕様
チタン120×500
質量(kg)
4.2
タイプ
S/O TWIN
適合車種
~04' GSX1400
音量(dB)
90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。