ヤマモトレーシング
~04’ GSX1400 TI4-2-1 カーボン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
チタン120×500
注文コード
53361894
品番
31400-21TTB
参考基準価格(税別)
¥277,000
販売価格(税込)
¥304,480
販売価格(税別)
¥
276,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合車種
~04' GSX1400
タイプ
TI4-2-1
音量(dB)
97
質量(kg)
5
仕様
チタン120×500
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。