曜日別特売
31100-11TTB GSX1100S カタナ TI4-1 チタン ヤマモトレーシング 53361989

GSX1100S カタナ TI4-1 チタン

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード53361989品番31100-11TTB
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様チタン108×500質量(kg)3.6タイプTI4-1適合車種GSX1100S カタナ音量(dB)98
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする