曜日別特売

ZEPHYR400/χ SUS4-1 アルミ JMCAプレート付き

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード53362068品番40400-11SAB
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様アルミ110×500質量(kg)5.9タイプSUS4-1適合車種ZEPHYR400/χ音量(dB)95
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする