曜日別特売
40405-21SCB ZZR400N型 SUS4-2-1 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング 53362409

ZZR400N型 SUS4-2-1 触媒付き JMCAプレート付き

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード53362409品番40405-21SCB
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥193,380
販売価格(税別)
175,800
仕様カーボン110×500質量(kg)6.3タイプSUS4-2-1 触媒付き適合車種ZZR400(N型のみ適合)音量(dB)94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする