ヤマモトレーシング
09’ ZRX1200 DAEG TI4-2-1 UP-TYPE TYPE-S2 RACE
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53362603
品番
41202-21SAR
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥302,280
販売価格(税別)
¥
274,800
バスケットに入れる
仕様
三角形×450
質量(kg)
5.5
タイプ
TI4-2-1 UP TYPE-S2 レース用
適合車種
09' ZRX1200 DAEG
音量(dB)
100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。