ヤマモトレーシング
13’~ Z250 SUS SLIP-ON TYPE-S JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53362707
品番
40253-01NSN
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×350 TYPE-S アルミ削り出しエンドキャップ
質量(kg)
1.4
タイプ
SUS S/O
適合車種
13'~ Z250
音量(dB)
93
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。