ヤマモトレーシング
14’~ CB1300SF TI4-2-1 DOWN TYPE-SA 触媒付き JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53362917
品番
11314-21TSA
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥291,280
販売価格(税別)
¥
264,800
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×400 アルミ削り出しエンドキャップ
質量(kg)
5
タイプ
チタン4-2-1
適合車種
2014'~ CB1300SF SC54(国内仕様)
音量(dB)
89
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。