ヤマモトレーシング
09’~ ZRX1200 DAEG SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-SA 触媒付き JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53363127
品番
41203-01USA
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥150,480
販売価格(税別)
¥
136,800
バスケットに入れる
仕様
チタン三角形×400 陽極酸化によりゴールドに発色 アルミ削り出しエンドキャップ
質量(kg)
2.3
タイプ
S/O
適合車種
2009'~2016' ZRX1200 DAEG (ZRT20D)
音量(dB)
90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。