ヤマモトレーシング
2016’~ NC750S/X SPEC-A SLIP-ON メガホン JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53363188
品番
10755-01NMN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
仕様
ステンレスメガホン 約580mm
質量(kg)
2.6
タイプ
SUS S/O
適合車種
2016'~ NC750S/X【RC88E】DCT対応 ABS対応
音量(dB)
90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。